TAG
アルミ用超硬バー シャンク径6mm FNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
19
6
9.5
12.7
16
刃長(mm)
19
32
19
25
全長(mm)
63
76
50
63
69
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55600378
品番
FNF-60
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
材質
超硬
刃長(mm)
19
全長(mm)
63
径(Φmm)
9.5
適合材
アルミ