曜日別特売
ED-80-150L エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Eシリーズ ダブル TAG 55600633

エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Eシリーズ ダブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)12.7
刃長(mm)25
全長(mm)172
内容量1本注文コード55600633品番ED-80-150L
参考基準価格(税別)¥13,230販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)172刃長(mm)25径(Φmm)12.7刃径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする