TAG
ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 75mmロング シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃長(mm)
6
注文コード
55601114
品番
A-15-75L
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
刃長
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
全長(mm)
75
径(Φmm)
3