曜日別特売
21610(GD-10TN) チタンコーティングシリーズ シャンク径3mm Gシリーズ TAG 55601543

チタンコーティングシリーズ シャンク径3mm Gシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)6.3
刃長(mm)12.7
全長(mm)50
内容量1本注文コード55601543品番21610(GD-10TN)
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
全長(mm)50刃長(mm)12.7径(Φmm)6.3刃径(Φmm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする