曜日別特売
MM74-0001-RD トラック荷台用 CNC アルミ T型 ロープフック/ラッシングフック MAD MAX(マッドマックス) 55601815

MM74-0001-RD トラック荷台用 CNC アルミ T型 ロープフック/ラッシングフック MAD MAX(マッドマックス) 55601815
MM74-0001-RD トラック荷台用 CNC アルミ T型 ロープフック/ラッシングフック MAD MAX(マッドマックス) 55601815

トラック荷台用 CNC アルミ T型 ロープフック/ラッシングフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード55601815品番MM74-0001-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980

MADMAX オリジナル CNC アルミ ロープフック/ラッシングフック
サイドビューのワンポイントドレスアップ等に!加工次第であなただけのワンポントカスタマイズを!

材質アルミ(6063)レッドねじピッチ(mm)35縦(mm)50横(mm)55ねじ穴(Φmm)7
注意
※ボルトは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする