TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
19
6
8
9.5
11
12.7
16
刃長(mm)
8.9
8.9
11
4
25
19
全長(mm)
38
38
69
50
63
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55602295
品番
A-03
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
全長(mm)
38
刃長(mm)
8.9
径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
材質
超硬