曜日別特売
A-100 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ シングル TAG 55602322

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)19
刃長(mm)25
全長(mm)69
内容量1本注文コード55602322品番A-100
参考基準価格(税別)¥16,220販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
全長(mm)69刃長(mm)25径(Φmm)19刃径(Φmm)19材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする