MM77-0004-12R SEGER製 ヤンキー トリプル エアーホーン 3連 レッド MAD MAX(マッドマックス) 55602436

SEGER製 ヤンキー トリプル エアーホーン 3連 レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード55602436品番MM77-0004-12R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,580

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

材質アルミ/スチール径(Φmm)ラッパ:約95電圧(V)12V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×170×160適合車種12V車専用
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする