TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Bシリーズ ダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
3
4
5
19
6
9.5
11
刃長(mm)
16
12
16
25
19
全長(mm)
50
56
50
69
63
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55602636
品番
BD-40
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
全長(mm)
50
径(Φmm)
6