TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Cシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
16
3
4
5
19
6
8
9.5
11
12.7
16
刃長(mm)
25
16
25
19
全長(mm)
69
60
50
69
63
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55602785
品番
C-90
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
69
刃長(mm)
25
径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
材質
超硬