TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Cシリーズ ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
11
3
4
5
19
6
8
9.5
11
12.7
16
刃長(mm)
25
16
25
19
全長(mm)
69
60
50
69
63
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55602864
品番
CD-70
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
69
刃長(mm)
25
径(Φmm)
11
刃径(Φmm)
11
材質
超硬