TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Dシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
12.7
3
5
19
6
8
9.5
11
12.7
16
刃長(mm)
11
2.8
4
16
5
6.4
8
9.5
11
14
全長(mm)
55
50
62
52
54
55
58
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55602968
品番
D-80
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.7
材質
超硬
刃長(mm)
11
全長(mm)
55
径(Φmm)
12..7