曜日別特売
FD-90 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ ダブル TAG 55603257

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ ダブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)16
刃長(mm)25
全長(mm)69
内容量1本注文コード55603257品番FD-90
参考基準価格(税別)¥12,310販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
刃径(Φmm)16材質超硬刃長(mm)25全長(mm)69径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする