曜日別特売
K-60 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Kシリーズ90° シングル TAG 55603582

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Kシリーズ90° シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)9.5
刃長(mm)4.7
全長(mm)52
内容量1本注文コード55603582品番K-60
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
全長(mm)52刃長(mm)4.7材質超硬径(Φmm)9.5刃径(Φmm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする