TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8
6
8
9.5
12.7
16
19
刃長(mm)
22
16
22
27
28
30
38
全長(mm)
69
50
69
74
76
77
85
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603677
品番
L-50
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
22
全長(mm)
69
径(Φmm)
8