TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
12.7
19
6
8
9.5
12.7
16
刃長(mm)
28
38
16
22
27
28
30
全長(mm)
76
85
50
69
74
76
77
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603765
品番
LD-80
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
76
刃長(mm)
28
材質
超硬
径(Φmm)
12.7
刃径(Φmm)
12.7