TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Nシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6
19
6
9.5
12.7
刃長(mm)
18
16
18
9
13
全長(mm)
50
69
50
63
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603914
品番
N-40
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃長(mm)
18
材質
超硬
径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
角度(°)
10