TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Eシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
19
19
6
9.5
12.7
16
刃長(mm)
25
25
9.5
16
22
全長(mm)
69
69
50
60
66
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55604045
品番
E-100
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
69
径(Φmm)
19