TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Eシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
19
6
9.5
12.7
16
刃長(mm)
16
25
9.5
16
22
全長(mm)
60
69
50
60
66
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55604063
品番
E-60
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
材質
超硬
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
径(Φmm)
9.5