曜日別特売
F-227-50 ロンハードマットタイル CONDOR(山崎産業) 55604718

ロンハードマットタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55604718品番F-227-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

タイルカーペットにマッチするタイル形状。
へたりにくいハード繊維で部分交換も可能です。
繊維の密度が高いハードタイプ。粒の大きな泥や砂まで掻き落とすことができます。また、へたりにくく耐久性に優れているので、多くの人が訪れる場所の設置に向いています。
マット表面の凹凸で除塵効果UP。掻き落とした泥砂が凹部分で効果的にキャッチできるよう設計しています。

グレー厚さ(mm)約8寸法(mm)500×500質量(kg)1.1タイプAM表面形状(細ピッチ形)材質(パイル)PP85%+ナイロン15%材質(バッキング)ビチューメン、フェルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする