GU-20E ストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド 55605279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード55605279品番GU-20E
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。

用途給水、給湯、冷媒、冷温水呼び径(A)20ねじの呼びM6適合管外径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)1.0質量(kg)0.17使用圧力(MPa)1.0ケーシング外径(Φmm)37許容誤差管端の隙間:0~5mm流体温度(℃)-30~80トルク(N・m)5穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)5材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304 J3適合配管建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101)ゴムリップ間隔l(mm)20ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)
注意
※給湯配管では、他の箇所で漏水が発生してカップリング周辺部の保温材が含水した場合、水道水に含まれる塩素が保温材の中で濃縮し、カップリング本体を腐食させる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする