曜日別特売
CT-65E ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド 55605708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・分岐カップリング CTタイプ EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード55605708品番CT-65E
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)65ねじの呼び締め付けボルト:M8、分岐カップリング:20A(RC3/4)最高使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7高さ(mm)分岐カップリング:33穴径(Φmm)分岐カップリング:17使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)トルク(N・m)15穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管本体幅(mm)92.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする