曜日別特売
TT165 筒型ブラシ SUS線0.3  スプリング入 FBK(フタバ) 55606547

筒型ブラシ SUS線0.3 スプリング入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード55606547品番TT165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)

用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.3筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする