曜日別特売
MXQ8B-100ZB-M9BL エアスライドテーブル MXQ8B SMC 55606896

エアスライドテーブル MXQ8B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55606896品番MXQ8B-100ZB-M9BL
参考基準価格(税別)¥58,470販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B)標準形リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする