曜日別特売
C-300NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 55607309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)300注文コード55607309品番C-300NC
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

用途各種配管の補修に呼び径(A)300呼び径(B)-最高使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:NBR形状カップリング厚さ(mm)2質量(kg)6.3種類メカニカル継手使用圧力(MPa)1.0、気体:0.7使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80トルク(N・m)30適合流体有機ガス、油類材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)クロモリ鋼板厚t(mm)2ねじの呼びM16適合配管鋼管(白/黒)、内面ライニング鋼管(内外面は不可)、ステンレス鋼管、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)ゴムリップ間隔l(mm)90六角穴径(mm)(取付ボルト)14ケーシング幅(mm)140.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21489868
2020-07-21
用途: 重機のトランスミッションオイル配管の腐食箇所修理
泉山興業株式会社

今までこの手の修理には「圧着ソケット」を使用していましたが、オイル漏れが止まらず困っていました。これを使用したところ改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする