C-200NS ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 55607424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)200
内容量1個注文コード55607424品番C-200NS
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

用途各種配管の補修に呼び径(A)200呼び径(B)-最高使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング厚さ(mm)2質量(kg)5種類メカニカル継手使用圧力(MPa)1.0、気体:0.7使用流体有機ガス、油類ボルト(mm)(締付け六角サイズ)14流体温度(℃)-20~80トルク(N・m)30適合流体有機ガス、油類材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)板厚t(mm)2ねじの呼びM16適合配管鋼管(白/黒)、内面ライニング鋼管(内外面は不可)、ステンレス鋼管、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)ゴムリップ間隔l(mm)90六角穴径(mm)(取付ボルト)14ケーシング幅(mm)140.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする