※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
インジケーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55607878
品番
DHW180C
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
インジケーター
寸法H(mm)
58
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
180
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
26
寸法D1(mm)
45
寸法D2(mm)
-
寸法P(mm)
75
寸法d(Φmm)
16(H8)
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法d1(mm)
-
寸法G(mm)
85
キャップ
キャップ付き
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません