DHW250C インジケーター イマオコーポレーション 55607887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インジケーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード55607887品番DHW250C
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
種類インジケーター寸法H(mm)62寸法A(mm)28寸法S(mm)27寸法D(mm)249寸法E(mm)-寸法B(mm)28寸法C(mm)32寸法D1(mm)50寸法D2(mm)-寸法P(mm)106寸法d(Φmm)22(H8)寸法M(mm)M12×1.75寸法d1(mm)-寸法G(mm)107キャップキャップ付き
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする