曜日別特売
FK2-VT-W-F OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーション 55609305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKバイス(ダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55609305品番FK2-VT-W-F
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質(本体)SKD61質量(g)275材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35Lクランプ力(kN)50許容締付トルク(N・m)90材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする