B151418 薄物 金属解体用ブレード 多用途タイプ マヤ工業 55609952

薄物 金属解体用ブレード 多用途タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード55609952品番B151418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

国内(神戸市)で製造される高品質なバイメタルブレード。
有名メーカーOEMを製造するメーカー。

材質バイメタル刃形コンビネーション刃(可変ピッチ)板厚(mm)0.9切断可能肉厚(mm)4以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする