※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
10
12
4
16
5
10
8
6
寸法A(mm)
25
40
10
35
42
16
32
53
28
30
20
20.8
21.3
13.3
10.9
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55612227
品番
BSF10-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質(本体)
SCM435
質量(g)
11.2
タイプ
半球
寸法A(mm)
25
外径(Φmm)
10
寸法E(mm)
0.7
寸法B(mm)
M10×1.5
寸法C(mm)
6
寸法W(mm)
5
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
S7
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC33~39
硬度(ボール)
HRC56~67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55612227
BSF10-25
02038181
BSF10×25
ボールスクリュー
イマオコーポレーション
1個
¥
389
税込
¥
428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です