曜日別特売
BSF12-30 ボール スクリュー イマオコーポレーション 55612263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール スクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)12
寸法A(mm)30
内容量1個注文コード55612263品番BSF12-30
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質(本体)SCM435質量(g)19.6タイプ半球寸法A(mm)30外径(Φmm)12寸法E(mm)0.85寸法B(mm)M12×1.75寸法C(mm)7.4寸法W(mm)6材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)S8.7表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39硬度(ボール)HRC56~67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする