曜日別特売
BSR8-20 ボール スクリュー イマオコーポレーション 55612306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール スクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)8
寸法A(mm)21.3
内容量1個注文コード55612306品番BSR8-20
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
材質(本体)SCM435質量(g)5.7タイプ全球寸法A(mm)21.3寸法F(mm)1.9外径(Φmm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)M8×1.25材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)S5.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39硬度(ボール)HRC62~67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする