※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
8
12
4
16
5
10
8
6
寸法A(mm)
13.3
40
10
35
42
16
32
53
28
30
20
20.8
21.3
13.3
10.9
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55612333
品番
BSR8-12
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM435
質量(g)
3.2
タイプ
全球
寸法A(mm)
13.3
寸法F(mm)
1.9
外径(Φmm)
8
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
M8×1.25
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
S5.5
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC33~39
硬度(ボール)
HRC62~67