PEC-Q50A-BK パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション 55613128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ用エンドキャップ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
寸法W(mm)50
50
10
12
13
15
16
18
20
22
25
28
30
32
34
35
38
40
45
55
60
65
70
75
76
80
90
95
100
110
120
140
150
寸法H(mm)24
色(本体)ブラック
内容量1袋(5個)注文コード55613128品番PEC-Q50A-BK
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,484
販売価格(税別)
1,349
寸法W(mm)50寸法H(mm)24色(本体)ブラック材質(本体)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: スクーターのキャリアボックス取付ブラケット角パイプ末端処理

Vino125にキャリアボックスを取り付ける際に31mmの角パイプを使いましたが、これをパイプ末端に付けたところ、寸法はピッタリでしたし、見た目も大変高級になりました。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 55613645
2024-06-06
用途: 経年劣化した物と入れ替え
建設業・工事業

お手頃価格でよかったです
65角のパイプ用は中々見つからなかったのにモノタロウやるやん

2が参考にしています
対象商品 : 55613444
2023-10-31
用途: マンホールトイレのネジ蓋

災害対策用マンホールトイレの蓋の固定ネジが砂に埋まっていた。
40㎜×40㎜のスペースだったので、45㎜のキャップを購入して取り付けてみた。
ぴったり嵌って砂の侵入を防止できて、砂でネジを咬むこともなさそう。
万が一マンホールトイレを使うときは、マイナスのドライバーでキャップを外し
すぐにトイレを組み立てられそう。

対象商品 : 55613645
2023-07-15
用途: 門柱のエンドキャップが紛失した
オレンジネットワーク株式会社サービス業

なかなか65㎜サイズのエンドキャップが見つかりませんでしたが、さすがモノタロウさんです。届いて装着したらピッタリでした。片開きの門と別の用事で使っている同じサイズの門柱で3個必要だったので、3個注文したら、2個セットだったので余ってしまった。保管して修理に使います。

対象商品 : 55613934
2023-01-24
用途: フェンス用支柱のキャップとして使用
卸売・小売業

アルミ角パイプに使用しましたが少々樹脂が固く接続に苦労しましたがコスパ的には十分です。また発注致します

対象商品 : 55613164
2023-06-24
用途: エンドキャップ交換
不動産業

庭の藤棚のエンドキャップが紛失していたので、
交換用に購入しました。
内径がきつかったので、カッターで少し削ってから挿入しました。

対象商品 : 55614449
2023-06-07
用途: アルミ角材に

サイズはいろいろあっていいと思う。ただ金額的にたくさん買うとそれなりに高額になる。
最近いろんなものが赤くなっているので、それが残念。

対象商品 : 55613478
2021-10-05
用途: 看板製作
東洋電飾

アルミ角パイプ 50角厚さ2mmのエンドキャップとして使用
サイズも丁度良かったです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする