FLRW40-4 エンルラレール イマオコーポレーション 55617933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンルラレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55617933品番FLRW40-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
幅(mm)40厚さ(mm)4全長(mm)1900材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)質量(g)151/m表面処理(本体)ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする