※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
エンルラレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55618089
品番
FLRW50-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
50
厚さ(mm)
6
全長(mm)
1900
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g)
282/m
表面処理(本体)
ホワイト