曜日別特売
PEPP12 拡張ピン(圧入タイプ) イマオコーポレーション 55618116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

拡張ピン(圧入タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)17
外径(Φmm)12
内容量1個注文コード55618116品番PEPP12
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質(本体)SUS630質量(g)17ねじ長さ(mm)11.1外径(Φmm)12ねじ寸法M6×1クランプ力(kN)8.4許容締付トルク(N・m)22硬度(本体)HRC34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする