※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
拡張ピン(圧入タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
3
17
27
3
10
外径(Φmm)
6
12
16
6
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55618134
品番
PEPP06
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,936
販売価格(税別)
¥
6,305
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS630
質量(g)
3
ねじ長さ(mm)
7.3
外径(Φmm)
6
ねじ寸法
M3×0.5
クランプ力(kN)
2.2
許容締付トルク(N・m)
2.7
硬度(本体)
HRC34