曜日別特売
SS-1 ステンレス スイベルスナップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619603

SS-1 ステンレス スイベルスナップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619603
SS-1 ステンレス スイベルスナップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619603
SS-1 ステンレス スイベルスナップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619603

ステンレス スイベルスナップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)61.9
内容量1個注文コード55619603品番SS-1
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
材質ステンレス質量(g)61.9種類スイベルスナップ使用荷重(kg)40寸法A(mm)86.5寸法S(mm)11寸法D(Φmm)5寸法B(mm)30寸法d1(mm)21寸法d2(mm)21寸法C(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする