FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス ワリカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
5
4
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619813
品番
G-5
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
許容荷重(N)
156.8
線径(Φmm)
5
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
5
質量(g)
7
材質
ステンレス