曜日別特売
YR-530 ステンレス 溶接リング FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619883

YR-530 ステンレス 溶接リング FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619883
YR-530 ステンレス 溶接リング FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619883

ステンレス 溶接リング

(4件のレビュー)
取扱い終了
線径(Φmm)5
内容量1個注文コード55619883品番YR-530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
線径(Φmm)5寸法A(mm)30寸法D(mm)5材質ステンレス種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: ワイヤーの接続用部品として使用
有限会社小澤製作所

建築用の金具として使用しています。ステンレスリンクなので屋外、屋内の区別なく使用でき、強度も十分でとても扱いやすい商品です。

対象商品 : 55619874
2023-03-31
用途: 刈払機用
不動産業

刈払機の肩掛けベルト固定箇所の改善に使用 頑丈で安くて錆も発生しにくいので満足ですね

対象商品 : 55619874
2019-06-25
用途: 幕の取付用金物
有限会社タツミサービス業

溶接リングとなっているので若干不安がありましたが何ら問題はありませんでした。コスパは良いです。

対象商品 : 55619874
2018-11-05
用途: キャンプ時のタープ張りの補助具
その他業種

非常に頑丈です。量販店で購入したらこの価格では手に入りません。必要な方にはおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする