OPD-6 ステンレスオープンパッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619926

OPD-6 ステンレスオープンパッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619926
OPD-6 ステンレスオープンパッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619926

ステンレスオープンパッドアイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)60
内容量1個注文コード55619926品番OPD-6
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
寸法A(mm)60寸法B(mm)20寸法C1(mm)27寸法C2(mm)18寸法C3(mm)13寸法P(mm)46寸法T(mm)3材質ステンレス質量(g)27.2種類パッドアイ寸法D(Φmm)6寸法d(Φmm)5.5許容荷重(N)127.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 自宅の壁に物掛けフックとして使用

室内の物掛けに使用しました。品質もしっかりしており、満足しています。

対象商品 : 55619917
2021-08-17
用途: チェーンのフック

壁に取り付けてチェーンを引っ掛けています。ステンレスなので錆びないし丈夫で良いです。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする