※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
12
ねじ寸法
M16×1.5
注文コード
55620067
品番
NDXNE16ALW-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ねじ寸法
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
12
全長(mm)
76
材質(本体)
SUS303
質量(g)
94
ねじ長さ(mm)
26
ねじ寸法
M16×1.5
表面処理(本体)
-
荷重(最小~最大)(N)
15~45