※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
OKバイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55620426
品番
DK2-VT-F
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,211
販売価格(税別)
¥
32,010
バスケットに入れる
質量(g)
180
タイプ
フラット
適応ボルトサイズ
(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25L
クランプ力(kN)
30
許容締付トルク(N・m)
90