曜日別特売
SBPH5 ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーション 55621004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスケース プランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)5ストローク(mm)1.8注文コード55621004品番SBPH5
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥545
販売価格(税別)
495
質量(g)1.3ストローク(mm)1.8全長(mm)12外径(Φmm)5耐熱温度(℃)120ボール径(Φmm)4荷重(最小~最大)(N)19~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする