※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ステンレスケース プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
4
ストローク(mm)
2.7
注文コード
55621013
品番
SBPHJ4
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
0.6
ストローク(mm)
2.7
全長(mm)
9
外径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
80
ボール径(Φmm)
3
荷重(最小~最大)(N)
12~22