※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ステンレスケース プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
5
ストローク(mm)
1.3
注文コード
55621056
品番
SBPHJ5
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥598
販売価格(税別)
¥
544
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1.2
ストローク(mm)
1.3
全長(mm)
12
外径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
80
ボール径(Φmm)
4
荷重(最小~最大)(N)
19~30