※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
防振ゴム(メネジ・フランジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
接続ねじ
M8×1.25
M10×1.5
M8×1.25
M6×1
最大許容荷重(N)
617
1374
617
3230
141
2307
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55621564
品番
VDEA-33M8
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥833
販売価格(税別)
¥
757
バスケットに入れる
形状
丸形
最大許容荷重(N)
617
適合用途
防振
接続方式
めねじ・プレート
接続ねじ
M8×1.25
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ばね定数(N/mm)
103
最大たわみ(mm)
6
材質
オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ