作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1320コ(高速)
ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約330本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約160本(低速)
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500バッテリー電圧(V)14.4チャック能力(mm)1.5~13バッテリー容量(Ah)6.0色黒付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.6(バッテリ含む)タイプバッテリBL1460BX2本・充電器DC18RC・ケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン適合バッテリーA-60698,A-60660